品番 : EA764BC-105A
品名 : 5 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-GFAT/BM50 |
---|---|---|---|
カテゴリー | 6A準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
長さ(m) | 5 | 幅 | 6.4mm |
厚さ | 1.4mm | カラー | ブルーメタリック |
結線方式 | ストレート結線 | 導体構成 | より線 |
伝送速度 | 10Gbps | ||
カーペットの下やドアの隙間に配線できるフラットタイプです。 | |||
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 | |||
RoHS指令対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |