詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BC-107A

品名 : 7 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GFAT/BM70
カテゴリー 6A準拠 コネクター形状 RJ45
長さ(m) 7 6.4mm
厚さ 1.4mm カラー ブルーメタリック
結線方式 ストレート結線 導体構成 より線
伝送速度 10Gbps
カーペットの下やドアの隙間に配線できるフラットタイプです。
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

3,110 (税抜)/ 3,421 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 18:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BB-10A
バリエーション一覧
EA764BC-100A 0.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-101A 1 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-101.5A 1.5m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-102A 2 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-103A 3 m フラットLANケーブル(AAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-105A 5 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-107A 7 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-110A 10 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-115A 15 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
EA764BC-120A 20 m フラットLANケーブル(CAT6A準拠)[ブルー]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top