品番 : EA765MV-235
品名 : [黄/細字] 水性マーカー
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | ZPK-S#3 |
---|---|---|---|
商品名 | ピグマックス | インク色 | 黄 |
全長 | 137mm | 最大径 | 11mm |
線幅 | 1.0mm | 重量 | 8g |
材質 | 軸・キャップ・先栓:PP ペン先:ポリエステル繊維 |
||
裏うつりせず、いやなにおいがありません。 | |||
ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。 | |||
不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。 | |||
耐水性、耐光性に優れています。 | |||
細字 | |||
水性 | |||
入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/17 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1848ページ |
拡大