品番 : EA810MF-14.3
品名 : 14.3x166mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLSDSG143 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット SDSプラス | 用途 | 硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に |
刃先径 | 14.3mm | 全長 | 166mm |
有効長 | 100mm | 刃数 | 3枚刃 |
シャンク形状 | SDSプラスシャンク | 適応機種 | ハンマードリル |
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 | |||
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。 | |||
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。 | |||
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減) | |||
デッキプレートを貫通! コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断 |
|||
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 19:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0988ページ |