品番 : EA813RB-12C
品名 : [ 12V ・2000mAh]交換用バッテリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-1220F2 |
---|---|---|---|
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 | |||
電圧 | 12V | 種類 | ニカド2.0Ah |
電池を使いきってから保管して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 20:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|