品番 : EA819BT-166
品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/G線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
最大回転数 | 3800rpm | 材質 | G線(鋼線メッキヨリ線) |
---|---|---|---|
軸径 | 1/4”(6.35mm) | ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.25mm 幅:25mm |
重量(g) | 100 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)