品番 : EA819BT-168
品名 : 65mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/G線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フタバ(FBK) | 型番 | GC207 |
---|---|---|---|
用途 | 真鍮・銅製品の研磨に | 最大回転数 | 3800rpm |
材質 | G線(鋼線メッキヨリ線) | 軸径 | 1/4”(6.35mm) |
ブラシサイズ | 外径:65mm 線径:0.25mm 幅:25mm |
重量 | 270g |
主に底磨用のブラシとして使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1021ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)