品番 : EA819BT-171
品名 : 40mm 6角軸 ワイヤーブラシ(カップ型/真鍮線)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸径 | 1/4”(6.35mm) | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | 外径:40mm 線径:0.15mm 幅:25mm |
最大回転数 | 3,000rpm |
カップ型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)