品番 : EA824FK-14.0
品名 : 14.0x160mm ストレートドリル(HSS/5本)
仕様
| 刃先径 | 14.0mm | 溝長 | 108mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 先端角 | 118° |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄 |
| 入数 | 5本 | ||
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/01 14:18現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。