品番 : EA824NK-0.5
品名 : 0.5x 27mm ストレートドリル(Co HSS)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD0.5 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
刃先径 | 0.5mm | 全長 | 27mm |
溝長 | 5mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 22:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0918ページ |