品番 : EA824NK-1.2
品名 : 1.2x 42mm ストレートドリル(Co HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD1.2 |
---|---|---|---|
材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
刃先径 | 1.2mm | 全長 | 42mm |
溝長 | 13mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 135° | ||
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/04/30 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0918ページ |