品番 : EA824NK-8.2
品名 : 8.2x117mm ストレートドリル(Co HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSD8.2 |
|---|---|---|---|
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≦5Dの鉄鋼用 |
| 刃先径 | 8.2mm | 全長 | 117mm |
| 溝長 | 59mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 135° | ||
| 強ねじれ角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 20:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0918ページ | ||||
代替品
![]() |
|

