詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NK-10.2

品名 : 10.2x133mm ストレートドリル(Co HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 COSD10.2
材質 Co-HSS(コバルトハイス) 用途 厚み≦5Dの鉄鋼用
刃先径 10.2mm 全長 133mm
溝長 69mm 入数 1本
先端角 135°
強ねじれ角
追加説明
カタログ価格

4,230 (税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/04/30 22:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0918ページ

代替品

EA824NJ-10.2
  • 品番

    EA824NJ-10.2

  • コメント

    10.2x133mm コーティングドリル

バリエーション一覧
EA824NK-0.5 0.5x 27mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-0.7 0.7x 32mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-0.8 0.8x 34mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-0.9 0.9x 36mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.0 1.0x 40mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.2 1.2x 42mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.3 1.3x 45mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.4 1.4x 48mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.5 1.5x 48mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.7 1.7x 50mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.8 1.8x 52mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-1.9 1.9x 52mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.0 2.0x 55mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.2 2.2x 58mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.4 2.4x 61mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.6 2.6x 64mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.7 2.7x 64mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.8 2.8x 67mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-2.9 2.9x 71mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.0 3.0x 71mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.1 3.1x 71mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.6 3.6x 76mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.7 3.7x 76mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.8 3.8x 76mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-3.9 3.9x 79mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.0 4.0x 83mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.1 4.1x 83mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.3 4.3x 83mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.4 4.4x 86mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.7 4.7x 89mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.8 4.8x 89mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-4.9 4.9x 92mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.0 5.0x 92mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.1 5.1x 92mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.2 5.2x 95mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.3 5.3x 95mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.4 5.4x 95mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.6 5.6x 98mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.7 5.7x 98mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.8 5.8x 98mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-5.9 5.9x 98mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.0 6.0x102mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.1 6.1x102mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.2 6.2x102mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.3 6.3x102mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.4 6.4x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.6 6.6x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.7 6.7x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.8 6.8x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-6.9 6.9x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.0 7.0x105mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.1 7.1x108mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.2 7.2x108mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.3 7.3x108mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.4 7.4x111mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.6 7.6x111mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.7 7.7x114mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.8 7.8x114mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-7.9 7.9x114mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.0 8.0x114mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.1 8.1x117mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.2 8.2x117mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.3 8.3x117mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.6 8.6x121mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.7 8.7x121mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-8.8 8.8x124mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.0 9.0x124mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.1 9.1x124mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.2 9.2x127mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.3 9.3x127mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.4 9.4x127mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.5 9.5x127mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.6 9.6x130mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.7 9.7x130mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.8 9.8x130mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-9.9 9.9x130mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.0 10.0x130mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.1 10.1x133mm ストレートドリル[Co Hss]
EA824NK-10.2 10.2x133mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.3 10.3x133mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.4 10.4x133mm ストレートドリル[Co Hss]
EA824NK-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.6 10.6x137mm ストレートドリル[Co Hss]
EA824NK-10.7 10.7x137mm ストレートドリル[Co Hss]
EA824NK-10.8 10.8x140mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-10.9 10.9x140mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-11.0 11.0x140mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-11.5 11.5x143mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-12.0 12.0x149mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-12.5 12.5x152mm ストレートドリル(Co HSS)
EA824NK-13.0 13.0x152mm ストレートドリル(Co HSS)
ウェブカタログ画像
  • 選定基準
  • 1)この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n2)切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。\n3)穴あけ深さが3DC を超える場合にはステップ加工を行ってください。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top