品番 : EA829J-390
品名 : M 9 x1.25 ハンドタップ(HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M9×1.25 | 全長 | 63mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 5.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/17 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829J-340です。
