詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SJ-3.5

品名 : M 3.5x 0.6 スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 A-SFT STD
呼び M3.5X0.6 精度 OH2
喰付 2.5P 全長 48mm
ねじ長 4.8mm 首下長 20mm
シャンク径 4mm ■長 6mm
■巾 3.2mm 溝数 3
突き出しセンタ なし 被削材 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 4g
Vコーティング(表面処理)
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

3,160 (税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/18 22:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0897ページ
バリエーション一覧
EA829SJ-2 M 2.0x 0.4 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-2.6 M 2.6x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-3 M 3.0x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-3B M 3.0x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-3.5 M 3.5x 0.6 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-4 M 4.0x 0.7 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-5 M 5.0x 0.8 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-6 M 6.0x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-8 M 8.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-10 M10.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-10B M10.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-12 M12.0x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-12B M12.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-12C M12.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-14 M14.0x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-14B M14.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-16 M16.0x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-16B M16.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-18 M18.0x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-18C M18.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-20 M20.0x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-20C M20.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-24 M24.0x 3.0 スパイラルタップ(HSSE)
EA829SJ-24C M24.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top