品番 : EA829SJ-5
品名 : M 5.0x 0.8 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | A-SFT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5X0.8 | 精度 | OH3 |
| 喰付 | 2.5P | 全長 | 60mm |
| ねじ長 | 6.4mm | 首下長 | 24mm |
| シャンク径 | 5.5mm | ■長 | 7mm |
| ■巾 | 4.5mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など |
| 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量 | 9g |
| Vコーティング(表面処理) | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 14:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0897ページ | ||||

※当サイズは突出しセンタなしです