品番 : EA870BA-120
品名 : 120mm ダイヤモンドコアビット
仕様
有効長 | 300㎜ | 取付ネジ | Aロット |
---|---|---|---|
外径 | 120mm | ||
EA870A-5用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,400 円(税抜)/ 57,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0893ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA870A-5 : AC100V/2000w-260mm ダイモドリル |
拡大