詳細表示

このページのURL:

品番 : EA870BA-90

品名 : 90mm ダイヤモンドコアビット

仕様

有効長 300㎜ 取付ネジ Aロット
外径 90mm
EA870A-5用
追加説明
カタログ価格

38,800 (税抜)/ 42,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/11/01 08:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0893ページ
バリエーション一覧
EA870BA-28 28mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-30 30mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-32 32mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-40 40mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-52 52mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-56 56mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-65 65mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-70 70mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-75 75mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-80 80mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-90 90mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-100 100mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-107 107mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-110 110mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-120 120mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-130 130mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-150 150mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-160 160mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-180 180mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-200 200mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-210 210mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-230 230mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-250 250mm ダイヤモンドコアビット
EA870BA-260 260mm ダイヤモンドコアビット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top