品番 : EA870BA-250
品名 : 250mm ダイヤモンドコアビット
仕様
有効長 | 350㎜ | 取付ネジ | Aロット |
---|---|---|---|
外径 | 250mm | ||
EA870A-5用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
134,000 円(税抜)/ 147,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 11:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0893ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA870A-5 : AC100V/2000w-260mm ダイモドリル |
拡大