品番 : EA870BA-56
品名 : 56mm ダイヤモンドコアビット
仕様
有効長 | 300mm | 取付ネジ | Aロット |
---|---|---|---|
外径 | 56mm | 内径 | 50mm |
EA870A-5用 | |||
内径50mmのテストコア採取(テストピース)のサイズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0893ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA870A-5 : AC100V/2000w-260mm ダイモドリル |
拡大