品番 : EA905DS-30
品名 : 外部支え(4本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はメーカー直送品です。
仕様
4個組セット | |||
重量 | 12.5kg(1個当たり) |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,800 円(税抜)/ 84,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 10:11現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
バリエーション一覧 |
---|
EA905DS-2 3.8m ローリングタワー(鋼製) |
EA905DS-3 5.3m ローリングタワー(鋼製) |
EA905DS-4 6.8m ローリングタワー(鋼製) |
EA905DS-30 外部支え(4本) |
EA905DS-31 [EA905DS-1-5用] 巾木セット |