品番 : EA924BB-11
品名 : 45mm 作業用ベルト(ブラック/Sサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バックルは耐荷重400kgの強力タイプ
仕様
材質 | ナイロン | バックル | ワンタッチ式 |
---|---|---|---|
ベルト胴周り(mm) | 762~863 | 色 | ブラック |
幅(mm) | 45 | ||
ベルトの端にマジックテープ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 22:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|
拡大