品番 : EA930AN-11
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・ホワイト/1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8070プロ |
---|---|---|---|
一成分形シリコーン樹脂系 | |||
耐水、耐熱、耐候性 | |||
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 | |||
防カビ剤入りの為、水回り等カビの生えやすい箇所のシールに最適。 | |||
内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | 白 | 入数 | 1本 |
硬化時間 | 24時間 | 使用温度範囲 | - |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|