品番 : EA930AN-14
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(防カビ剤入・グレー/1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8070プロ |
---|---|---|---|
一成分形シリコーン樹脂系 | |||
耐水、耐熱、耐候性 | |||
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 | |||
防カビ剤入りの為、水回り等カビの生えやすい箇所のシールに最適。 | |||
内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | 灰 | 入数 | 1本 |
使用温度範囲 | - |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 22:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|