品番 : EA940CD-201B
品名 : USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-IP49BK |
---|---|---|---|
供給電力 | DC5V・1A | ポート数 | 1ポート |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 対応機種 | iPhone 5c~7 Plus |
サイズ | 35(W)×22(D)×42(H)mm | 重量 | 約30g |
プラグ | 2P | ||
高耐久型 | |||
電源タップに接続して使いやすい耐久性に優れたストレートタイプのUSB充電器。 | |||
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 | |||
約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 | |||
絶縁キャップ、過電流保護回路、短絡保護回路を備え、難燃性樹脂を採用した安全設計です。 | |||
絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。 | |||
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 04:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA940CD-201B USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
EA940CD-201C USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・1A) |
EA940CD-202 USB充電器(高耐久・ストレートタイプ・2A) |
EA940CD-203 USB充電器(高耐久・L型タイプ・1A) |
EA940CD-204 USB充電器(高耐久・L型タイプ・2A) |