品番 : EA942DM-2
品名 : 264ml 補修スプレー(超速乾性/ホワイト)
仕様
| メーカー | 染めQテクノロジィ | 商品名 | 染めQエアゾール |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 264ml | カラー | ホワイト |
| 成分 | 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 | ||
| 革製品のカラーチェンジや、古くなって色あせたモノの補修に | |||
| ナノ単位の粒子が素材の表面に密着することで、 まるで染めたかのような仕上がりに。 | |||
| 引っ張ってもねじっても、割れたり剥がれたりすることがなく、素材の質感は変えずに、イメージを変えることが出来ます。 | |||
| 速乾で作業性も抜群、簡単・手軽にスプレーできるエアゾールタイプ | |||
| 油性 | |||
| RoHS認証 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| ※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1497ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942DM-100 : スプレー缶用ガン |
| 関連商品 | EA942DN-1 : 264ml プライマー |
| 関連商品 | EA942DN-6 : 100ml 塗装除去剤(ハード) |

本商品は「カラー:ホワイト」です。