詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942DM-4

品名 : 264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)

仕様

メーカー 染めQテクノロジィ 商品名 染めQエアゾール
内容量 264ml カラー ロイヤルグレー
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
革製品のカラーチェンジや、古くなって色あせたモノの補修に
ナノ単位の粒子が素材の表面に密着することで、 まるで染めたかのような仕上がりに。
引っ張ってもねじっても、割れたり剥がれたりすることがなく、素材の質感は変えずに、イメージを変えることが出来ます。
速乾で作業性も抜群、簡単・手軽にスプレーできるエアゾールタイプ
油性
RoHS認証
F☆☆☆☆取得
※吸い込みの多い布地や、スエードなどの毛足の長い素材に厚く塗り重ねると、ごわつきが出ることがあります。
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/18 00:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1497ページ
バリエーション一覧
EA942DM-1 264ml 補修スプレー(超速乾性/ブラック)
EA942DM-2 264ml 補修スプレー(超速乾性/ホワイト)
EA942DM-3 264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド)
EA942DM-4 264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)
EA942DM-5 264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)
EA942DM-6 264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)
EA942DM-7 264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)
EA942DM-8 264ml 補修スプレー(超速乾性/ギンギラ銀)
EA942DM-9 264ml 補修スプレー(超速乾性/モスグリーン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像
本商品は「カラー:ロイヤルグレー」です。
  • ※画像は代表画像\n本商品は「カラー:ロイヤルグレー」です。
  • ※色見本(ロイヤルグレー)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top