品番 : EA944MH-14
品名 : 50mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #66384 |
---|---|---|---|
商品名 | 防水テープ VF415R | サイズ | 50mm×20m |
厚さ | 0.5mm | 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水に | 粘着力 | 6.9N/10mm(対アルミ) |
のり面 | 片面 | パッケージ重量 | 775g |
入数 | 1巻 | ||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)