詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-15

品名 : 50mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #66381
商品名 防水テープ WF415R サイズ 50mm×20m
厚さ 0.5mm 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ブチルゴム系
用途 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに 粘着力 7.76N/10mm(対アルミ)
のり面 両面
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 10:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA944MJ-50
  • 品番

    EA944MJ-50

  • コメント

    50mmx20m 防水気密ブチルテープ両面

バリエーション一覧
EA944MH-14 50mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-14B 75mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-14C 100mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-15 50mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
EA944MH-15B 75mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
EA944MH-15C 100mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top