詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-14B

品名 : 75mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #66385
商品名 防水テープ VF415R 幅(mm) 75
長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.5
材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:ブチルゴム系
用途 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水に
粘着力 6.9N/10mm(対アルミ) のり面 片面
入数 1巻
屋内用
簡単施工、耐久性、用途広い
追加説明
カタログ価格

1,840 (税抜)/ 2,024 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 10:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1496ページ

代替品

EA944MH-75
  • 品番

    EA944MH-75

  • コメント

    75mmx20m 防水気密ブチルテープ

バリエーション一覧
EA944MH-14 50mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-14B 75mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-14C 100mmx20m 建築用防水テープ(片面/ブチルゴム)
EA944MH-15 50mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
EA944MH-15B 75mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
EA944MH-15C 100mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
ウェブカタログ画像
画像はEA944MH-14です。
  • 画像はEA944MH-14です。
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top