品番 : EA944MH-15C
品名 : 100mmx20m 建築用防水テープ(ブチルゴム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #66383 |
---|---|---|---|
商品名 | 防水テープ WF415R | 幅(mm) | 100 |
長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.5 |
材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 合板目地やサイディングのジョイント部の防水や窓枠部の防水などに |
粘着力 | 7.76N/10mm(対アルミ) | のり面 | 両面 |
入数 | 1巻 | ||
屋内用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 10:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA944MH-15です。