詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947F-16A

品名 : 16mm ケーブルクランプ( 10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ケーブル径 15.8mm 穴径(A) 5.0mm
サイズ A:5.0mm、B:15.8mm
C:14.4mm、D:17.4mm
E:32.6mm、F:1.40mm
材質 ナイロン66
入数は10個入りです。
追加説明
カタログ価格

165 (税抜)/ 182 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 01:21現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA947F-16
バリエーション一覧
EA947F-3.2A 3.2mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-5A 5.0mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-6.5A 6.5mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-8A 8.0mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-9.5A 9.5mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-13A 13mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-16A 16mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-19A 19mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-22A 22.2mm ケーブルクランプ(10個)
EA947F-25A 25mm ケーブルクランプ( 10個)
EA947F-27A 30.6mm ケーブルクランプ(10個)
EA947F-31A 33.8mm ケーブルクランプ(10個)
EA947F-36A 41.9mm ケーブルクランプ(10個)
EA947F-3.2 3.3mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-5 5.3mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-6.5 6.8mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-8 8.4mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-9.5 10.8mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-13 13.8mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-16 17.4mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-19 19.9mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-22 22.8mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-25 27.2mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-27 30.6mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-31 33.8mm ケーブルクランプ(100個)
EA947F-36 41.9mm ケーブルクランプ(100個)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい
  • ※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top