品番 : EA947F-9.5A
品名 : 9.5mm ケーブルクランプ( 10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ケーブル径 | 9.5mm | 穴径(A) | 5.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | A:5.0mm、B:12.5mm C:12.3mm、D:10.8mm E:26.6mm、F:1.40mm |
材質 | ナイロン66 |
入数は10個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 21:56現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|