品番 : EA947F-8A
品名 : 8.0mm ケーブルクランプ( 10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ケーブル径 | 7.9mm | 穴径(A) | 5.0mm |
---|---|---|---|
サイズ | A:5.0mm、B:11.2mm C:10.0mm、D:8.4mm E:22.6mm、F:1.15mm |
材質 | ナイロン66 |
入数は10個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 01:24現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|