品番 : EA947F-6.5
品名 : 6.8mm ケーブルクランプ(100個)
カタログ訂正
25/02/26 ●ケーブル径:(誤)6.35mm→(正)6.8mm ●取付穴径:(誤)5.1mm→(正)4.6mm(No.56 1254)
仕様
ケーブル径 | 6.8mm | 穴径 | 4.6mm |
---|---|---|---|
長さ | 20mm | 幅 | 10.1mm |
厚み | 1.1mm | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 138 (2025/05/01 01:42現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1176ページ |