詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948BY-7

品名 : 24x M6x15mm [S35C]雄ねじノブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 TKS6x15
材質 スチール製(S35C) 処理 クロムメッキ
パネル固定用として最適です。
RoHS対応品
ねじサイズ M6×15mm サイズ(mm) A:24、B:15、C:12、F:2
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 18:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA948BY-1 12x M3x10mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-2 16x M4x10mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-3 16x M4x15mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-5 20x M5x15mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-6 20x M5x20mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-8 24x M6x20mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-9 24x M6x25mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-10 24x M6x30mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-11 30x M8x20mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-12 30x M8x25mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-13 30x M8x30mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-14 36xM10x25mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-15 36xM10x30mm [S45C]雄ねじノブ
EA948BY-16 36xM10x40mm [S45C]雄ねじノブ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top