詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948GC-1.2

品名 : 1.0-1.2mm/10m グロメット

仕様

用途 鉄板等のエッジの保護など 適応板厚 1.0~1.2mm
全長 10m 3.4mm
材質 ポリエチレン
着脱を簡単に行うことができます。
好きな長さにカットして使用できます。
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/06/18 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1186ページ
バリエーション一覧
EA948GC-1.0 0.7-1.0mm/10m グロメット
EA948GC-1.2 1.0-1.2mm/10m グロメット
EA948GC-1.6 1.2-1.6mm/10m グロメット
EA948GC-2.0 1.6-2.0mm/10m グロメット
EA948GC-2.4 2.0-2.4mm/10m グロメット
EA948GC-3.2 2.4-3.2mm/10m グロメット
EA948GC-5.5 4.5-5.5mm/10m グロメット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top