品番 : EA948GC-2.0
品名 : 1.6-2.0mm/10m グロメット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | 鉄板等のエッジの保護など | 適応板厚 | 1.6~2.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 4.5mm |
材質 | ポリエチレン | ||
着脱を簡単に行うことができます。 | |||
好きな長さにカットして使用できます。 | |||
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 19:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1186ページ |
代替品
![]() |
|