品番 : EA948GC-2.4
品名 : 2.0-2.4mm/10m グロメット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ポリエチレン | 全長 | 10m |
---|---|---|---|
適応板厚 | 2.0~2.4mm | サイズ | A:1.2mm B:2.4mm C:5.07mm |
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 | |||
着脱を簡単に行うことができます。 | |||
好きな長さにカットして使用できます。 | |||
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1186ページ |
代替品
![]() |
|