品番 : EA948GC-1.6
品名 : 1.2-1.6mm/10m グロメット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
用途 | 鉄板等のエッジの保護など | 適応板厚 | 1.2~1.6mm |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 4.6mm |
材質 | ポリエチレン | ||
着脱を簡単に行うことができます。 | |||
好きな長さにカットして使用できます。 | |||
グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1186ページ |