品番 : EA949ED-312
品名 : 3.1x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/14本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.1×16mm | 総重量 | 約22g |
| 入数 | 14本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/15 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 14 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
