品番 : EA949ED-356
品名 : 3.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.5×38mm | 総重量 | 約24g |
| 入数 | 6本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA951BJ-10 : 38x 92mm ラッチ(ステンレス製) |
