品番 : EA949ED-456
品名 : 4.5x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
仕様
| 頭形状 | (+)皿頭 | 材質 | ステンレス(SUSXM7) |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4.5×56mm | 総重量 | 約32g |
| 入数 | 4本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/15 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1286ページ | ||||
