詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ED-315

品名 : 3.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)

仕様

頭形状 (+)皿頭 材質 ステンレス(SUSXM7)
サイズ 3.1×25mm 総重量 約23g
入数 10本
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/15 11:58現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1286ページ
バリエーション一覧
EA949ED-211 2.1x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-212 2.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-241 2.4x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-242 2.4x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/20本)
EA949ED-243 2.4x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本)
EA949ED-271 2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-272 2.7x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-273 2.7x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)
EA949ED-274 2.7x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/16本)
EA949ED-275 2.7x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)
EA949ED-311 3.1x 13mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/14本)
EA949ED-312 3.1x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/14本)
EA949ED-313 3.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/13本)
EA949ED-314 3.1x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/12本)
EA949ED-315 3.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)
EA949ED-316 3.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-351 3.5x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)
EA949ED-352 3.5x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)
EA949ED-353 3.5x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)
EA949ED-354 3.5x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-355 3.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-356 3.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-381 3.8x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-382 3.8x 22mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-383 3.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-384 3.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-385 3.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-386 3.8x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-387 3.8x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-388 3.8x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-411 4.1x 20mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/12本)
EA949ED-412 4.1x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/11本)
EA949ED-413 4.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 9本)
EA949ED-414 4.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-415 4.1x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-416 4.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-417 4.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-451 4.5x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 9本)
EA949ED-452 4.5x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-453 4.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 7本)
EA949ED-454 4.5x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-455 4.5x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-456 4.5x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-457 4.5x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-481 4.8x 25mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-482 4.8x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-483 4.8x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-511 5.1x 32mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-512 5.1x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)
EA949ED-513 5.1x 45mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-514 5.1x 50mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
EA949ED-515 5.1x 56mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 5本)
EA949ED-516 5.1x 63mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 4本)
EA949ED-517 5.1x 75mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 3本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top