詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949FV-90

品名 : 5.8x90mm 木工用ビス(極太・53本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

半ねじ
材質 鉄鋼線(クロメート)
四角穴、特殊フレキ頭
サイズ 太さ:5.8mm、長さ:90mm、
頭径:10mm、線材径:4.0mm
入数 53本
藤ク品 専用ビット(四角3番)×1本
厚い構造用合板、根太、屋根タルキに。
耐震用に安心の極太タイプ。
座堀り用フレキカット刃で、硬木に使え仕上りが綺麗。
ネジ山先端がノコギリ刃なので、木材との摩擦が低減。
先端が特殊カット刃で、自ら下穴を空けながらはいるので木割れしにくく、硬木もラクに入ります。
□頭が深いので、空回りし難く潰れ難い。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 16:15現在)

商品入数 53 販売単位

代替品

EA949FV-75
  • 品番

    EA949FV-75

  • コメント

    75mmになります。

バリエーション一覧
EA949FV-30 5.8x30mm 木工用ビス(極太・146本)
EA949FV-40 5.8x40mm 木工用ビス(極太・109本)
EA949FV-50 5.8x50mm 木工用ビス(極太・93本)
EA949FV-65 5.8x65mm 木工用ビス(極太・68本)
EA949FV-75 5.8x75mm 木工用ビス(極太・62本)
EA949FV-90 5.8x90mm 木工用ビス(極太・53本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top