品番 : EA949HA-231
品名 : φ30mm/M10x 31mm アジャスターベース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ELP30-M10X31 |
|---|---|---|---|
| 材質 | パッド:ポリアミド、 ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) |
||
| RoHS対応品 | |||
| サイズ(mm) | ベース径:30、 ねじ:M10×31 |
耐荷重(kg) | 3 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

