詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LA-1015A

品名 : M10x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)

仕様

ボルトサイズ M10×15 ピッチ 1.5(並目)
頭対辺 17mm 六角頭高さ 7mm
材質 鉄(ユニクロメッキ) 強度区分 4.8
入数 4本
全ねじ
追加説明
カタログ価格

285 円(税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/12 13:48現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1244ページ
バリエーション一覧
EA949LA-306A M 3x 6mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-308A M 3x 8mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-310A M 3x 10mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-312A M 3x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-315A M 3x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-318A M 3x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-320A M 3x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-325A M 3x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-330A M 3x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-335A M 3x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-406A M 4x 6mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-408A M 4x 8mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-410A M 4x 10mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-412A M 4x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-415A M 4x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-418A M 4x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-420A M 4x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-425A M 4x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-430A M 4x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-435A M 4x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-440A M 4x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-445A M 4x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-450A M 4x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-506A M 5x 6mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-508A M 5x 8mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-510A M 5x 10mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-512A M 5x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-515A M 5x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-518A M 5x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-520A M 5x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-525A M 5x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-530A M 5x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-535A M 5x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-540A M 5x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-545A M 5x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-550A M 5x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-608A M 6x 8mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-610A M 6x 10mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-612A M 6x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-615A M 6x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-618A M 6x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-620A M 6x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-625A M 6x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-630A M 6x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-635A M 6x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-640A M 6x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-645A M 6x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-650A M 6x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-810A M 8x 10mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-812A M 8x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-815A M 8x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-818A M 8x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-820A M 8x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-825A M 8x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-830A M 8x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
EA949LA-835A M 8x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-840A M 8x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-845A M 8x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-850A M 8x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1012A M10x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1015A M10x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1018A M10x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1020A M10x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1025A M10x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1030A M10x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1035A M10x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1040A M10x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1045A M10x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1050A M10x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/4本)
EA949LA-1060A M10x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1070A M10x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1080A M10x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1090A M10x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1091A M10x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1215A M12x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1218A M12x 18mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1220A M12x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1225A M12x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1230A M12x 30mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1235A M12x 35mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1245A M12x 45mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1240A M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1250A M12x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
EA949LA-1260A M12x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1270A M12x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1280A M12x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1290A M12x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1291A M12x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1420A M14x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1425A M14x 25mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1450A M14x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1460A M14x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1470A M14x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1480A M14x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1490A M14x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1491A M14x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1650A M16x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1660A M16x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1670A M16x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1680A M16x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1690A M16x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1691A M16x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1850A M18x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1860A M18x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1870A M18x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1880A M18x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1890A M18x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-1891A M18x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2050A M20x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2060A M20x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2080A M20x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2091A M20x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2260A M22x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2070A M20x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2280A M22x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2090A M20x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2291A M22x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2092A M20x110mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2093A M20x120mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2094A M20x130mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2095A M20x140mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2096A M20x150mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2250A M22x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2270A M22x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2290A M22x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2450A M24x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2460A M24x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2470A M24x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2480A M24x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2490A M24x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-2491A M24x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3050A M30x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3060A M30x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3070A M30x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3080A M30x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3090A M30x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3091A M30x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3650A M36x 50mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3660A M36x 60mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3670A M36x 70mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3680A M36x 80mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3690A M36x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
EA949LA-3691A M36x100mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top