品番 : EA949LA-2290A
品名 : M22x 90mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/1本)
仕様
| ボルトサイズ | M22×90 | ピッチ | 2.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 32mm | 六角頭高さ | 14mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 強度区分 | 4.8 |
| 入数 | 1本 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
