品番 : EA949LA-1240A
品名 : M12x 40mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/2本)
仕様
| ボルトサイズ | M12×40 | ピッチ | 1.75(並目) |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 19mm | 六角頭高さ | 8mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 強度区分 | 4.8 |
| 入数 | 2本 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA986TL-3 : 90mm/1500kgレベリングキャスタ-(MCナイロン/自在) |
