品番 : EA949LA-812A
品名 : M 8x 12mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本)
仕様
| ボルトサイズ | M8×12 | ピッチ | 1.25(並目) |
|---|---|---|---|
| 頭対辺 | 13mm | 六角頭高さ | 5.5mm |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 強度区分 | 4.8 |
| 入数 | 8本 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 03:54現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1244ページ | ||||
